- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 階段 手すり エンドキャップのおすすめ人気ランキング
階段 手すり エンドキャップのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新134件の「階段 手すり エンドキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すりキャップ」、「手すり エンドブラケット」、「エンドエルボ」などの商品も取り扱っております。
ECLE(マツ六)システム手すり35 BFエンドキャップ
大きなR形状でそでをひっかけにくい形状です
室内手すり支柱のエンドとして使用します
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×20mm 3本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
材質亜鉛合金形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3×16耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
抗菌エンドキャップです。
仕様抗菌付属品A3.5×16×D6材質亜鉛合金
ハイロジックエンドブラケット脱着タイプ
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35形状ブラケットエンド備考(使用ネジ)ナベ 2本・皿 4本仕上アクリル焼付塗装
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:PP、変換アダプター薄:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3×12:2本、変換アダプター薄:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
ECLE(マツ六)システム手すり32 BFエンドキャップ
大きなR形状で袖をひっかけにくい形状です
室内手すり支柱のエンドとして使用します
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×20mm 3本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32
スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材付属品取付ビスA4×40、A3×16仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ECLE(マツ六)システム手すり35 エンドキャップ
化粧キャップとして手すり端部に使用します
お好みのデザインでお選びください
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂形状キャップ
アプローチ手すり用パーツ。
用途屋外用適合径(Φmm)35付属品取付ビス:A3×25材質亜鉛合金形状エンドブラケット
DAIKEN(旧:大建工業)手摺部材 屋外アプローチ手摺 エンドブラケット(屋外用) 〈ブロンズ〉
玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺色ブロンズ色番ZB取扱説明書(1.66MB)部位名称エンド部材・ジョイント部材
1箱(1個)
¥2,098税込¥2,308
7日以内出荷
木製丸棒手摺のエンドキャップです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ECLE(マツ六)システム手すり32 Nエンドブラケット
ねじが見えないシンプルなデザインです
衣服の引っ掛りを防ぎます
タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径32